Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3716L2 Διακόπτης Interlock Ασφαλείας 1no 2nc 1.5a | AF6FWC 12G768

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3716L2 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 1.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FWC Μοντέλο: XCSM3716L2Cross Ref: 12G768
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
€306.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC1.5A @ 300V
Μήκος ενεργοποιητή1.35 "
Υλικό σώματοςΖαμάκ
Μήκος καλωδίου6.6ft.
Τύπος σύνδεσης30 "x 60"
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC
Αξιολόγηση επαφών DC1.5A @ 300V
Βάθος0.63 "
Υλικό κεφαλήςΖαμάκ
Ύψος3.7 "
Εκτίμηση IP66, 67, 68
ΚίνησηΟριζόντιος
Επιχειρησιακή Δύναμη4.4 ίντσες-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
ΣτυλΜεταλλικός μοχλός κυλίνδρων
Πλάτος1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.33
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Πλαστικό κάλυμμα, ασφαλισμένο με βίδα ασφαλείας κεφαλής υποδοχής 5 λοβών, περιστροφική κεφαλή, 0.88 lb.in. Ελάχιστη ροπή θετικού ανοίγματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΤύπος σύνδεσηςΒάθοςΎψοςΕκτίμηση IPΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3719N12 Διακόπτης Interlock Ασφαλείας 1no 2nc 1.5a | AF6FWG 12G772 XCSD3719Ν120.39 "30 "x 48"1.36 "4.79 "66, 672.21 ίντσες-lb.€217.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3716L2 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 1.5a
€306.22 /μονάδα