DAYTON Ανυψωμένα ενδεικτικά φώτα 240VAC/DC


Φίλτρα
Μέση Ζωή: 15,000 hr. , Τρέχουσα ισοπαλία: 4.17mA , Τύπος λαμπτήρα: LED , Σχήμα: γύρος , Τάση: 240 VAC/DC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22ΝΥ97
ΚεχριμπάριΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€31.05
B
22ΝΥ56
ΠράσινοΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€9.95
C
22ΝΥ95
ΠράσινοΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€23.43
D
22ΝΥ55
RedΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.00
A
22ΝΥ96
RedΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€29.89

Ανυψωμένα ενδεικτικά φώτα 240VAC/DC

Οι ενδεικτικές λυχνίες LED Dayton 240 VAC/DC είναι σχεδιασμένες για μηχανές, πίνακες ελέγχου διακόπτη, όργανα, λεωφορεία, RV, αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανίες συσκευών. Αυτές οι ενδεικτικές λυχνίες είναι ULlisted και έχουν στρογγυλό σχήμα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις ενδεικτικές λυχνίες, διαθέσιμες σε πορτοκαλί, κόκκινο και πράσινο χρώμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;