Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22NY95 Υπερυψωμένη ενδεικτική λυχνία 12mm 240v Πράσινη | AB6XDV

DAYTON 22NY95 Ανυψωμένο ενδεικτικό φως 12mm 240v Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XDV Μοντέλο: 22NY95

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€23.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωμένη ενδεικτική λυχνία
Μέση διάρκεια ζωής15,000 hr.
ΧρώμαΠράσινο
Τρέχουσα συντάχθηκε4.17mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΒίδα M2.5
Εκτίμηση IP40, με σφραγίδα 65
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΝάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι
Πάχος πάνελ0.028 "έως 0.11"
Shapeγύρος
Μέγεθος12mm στήριξη Dia.
Τάση240 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)10.57
Πλάτος πλοίου (cm)8.84
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή
DAYTON 22NY55 Υψωμένο φλας κόκκινο 240v | AB6XCB 22ΝΥ55RedΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.00
DAYTON 22NY56 Υπερυψωμένη ενδεικτική λυχνία Πράσινο 240v | AB6XCC 22ΝΥ56ΠράσινοΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€9.95
DAYTON 22NY96 Υψωμένο φλας 12mm 240v Κόκκινο | AB6XDW 22ΝΥ96RedΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€29.89
DAYTON 22NY97 Ανυψωμένη ενδεικτική λυχνία 12mm 240v Κεχριμπάρι | AB6XDX 22ΝΥ97ΚεχριμπάριΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€31.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22NY95 Ανυψωμένο ενδεικτικό φως 12mm 240v Πράσινο
€23.43 /μονάδα