Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22NY56 Υπερυψωμένη ενδεικτική λυχνία Πράσινο 240v | AB6XCC

DAYTON 22NY56 Ανυψωμένη ένδειξη Πράσινο ανοιχτό 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XCC Μοντέλο: 22NY56

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€9.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωμένη ενδεικτική λυχνία
Μέση διάρκεια ζωής15,000 hr.
ΧρώμαΠράσινο
Τρέχουσα συντάχθηκε4.17mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδια 6 "
Εκτίμηση IP40
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΣώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι
Πάχος πάνελ0.030 "έως 0.093"
Shapeγύρος
Μέγεθος1/2 "Τοποθέτηση Dia.
Τάση240 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)10.57
Πλάτος πλοίου (cm)8.84
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή
DAYTON 22NY55 Υψωμένο φλας κόκκινο 240v | AB6XCB 22ΝΥ55RedΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.00
DAYTON 22NY95 Υπερυψωμένη ενδεικτική λυχνία 12mm 240v Πράσινη | AB6XDV 22ΝΥ95ΠράσινοΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€23.43
DAYTON 22NY96 Υψωμένο φλας 12mm 240v Κόκκινο | AB6XDW 22ΝΥ96RedΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€29.89
DAYTON 22NY97 Ανυψωμένη ενδεικτική λυχνία 12mm 240v Κεχριμπάρι | AB6XDX 22ΝΥ97ΚεχριμπάριΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€31.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22NY56 Ανυψωμένη ένδειξη Πράσινο ανοιχτό 240v
€9.95 /μονάδα