TB WOODS WE70H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE70 Size, JA Bushing | AL2HMB

TB WOODS WE70H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE70 Size, JA Bushing

Στοιχείο: AL2HMB Μοντέλο: WE70H
€1,413.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος άξονας ζεύξης άξονα
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςJA
Μέγεθος δακτυλίουJA
Μέγεθος ζεύξηςWE70
Τύπος στοιχείουΕλαστικό ζεύξης Bushed Hub
Βαθμολογία HP @ 100 RPM35 hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM407
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM407
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM615
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM615 hp
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM1229
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM1229 hp
HubShaft Hub, QD Bush
Hub Dia.9.25 "
Υλικό πλήμνηςΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Hub Out Dia.9.25 "
Τύπος διανομέαShaft Hub, QD Bush
Πλάτος πλήμνης4 1 / 2 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση2 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)1 / 8 "
Μέγιστη. RPM3600 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 200 βαθμούς. φά
Τύπος προϊόντοςDura-Flex QD Bushed Hub
Ονομαστική ροπή22125 λίβρες-ίντσες.
ΜέγεθοςWE70
Θερμ. Εκτίμηση-40 έως 200 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Βάρος32 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΜέγεθος δακτυλίουΜέγεθος ζεύξηςΒάροςHub Dia.Hub Out Dia.Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS WE4H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE4 Size, JA Bushing, 550 lbs. Ροπή | AK3XBK WE4HWE4JAWE40.6 lbs.2.6 "2.6 "4 μοίρες1 / 16 "€126.07
RFQ
TB WOODS WE5H Dura-Flex QD Bushed Hub, Χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, μέγεθος WE5, δακτύλιος SH, 925 lbs. Ροπή | AK3XBN WE5HWE5SHWE50.9 λίβρες-3.13 "4 μοίρες1 / 16 "€145.77
RFQ
TB WOODS WE10H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE10 Size, SDS Bushing | AK3XBQ WE10HWE10SDSWE101.2 lbs.-3.65 "4 μοίρες1 / 16 "€167.31
RFQ
TB WOODS WE20H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE20 Size, SK Bushing | AK3XBT WE20HWE20SKWE202.8 λίβρες-4.48 "3 μοίρες0.09375 "€265.85
RFQ
TB WOODS WE30H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE30 Size, SF Bushing | AK3XBV WE30HWE30SFWE304.7 lbs.5.42 "5.42 "3 μοίρες0.09375 "€371.27
RFQ
TB WOODS WE40H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE40 Size, E Bushing | AK3XBX WE40HWE40EWE408.7 λίβρες-6.63 "3 μοίρες0.09375 "€484.33
RFQ
TB WOODS WE50H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE50 Size, E Bushing | AK3XBZ WE50HWE50EWE5014.5 λίβρες8.13 "8.13 "3 μοίρες0.09375 "€711.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS WE70H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE70 Size, JA Bushing
€1,413.05 /μονάδα