TB WOODS WE50H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE50 Size, E Bushing | AK3XBZ

TB WOODS WE50H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE50 Size, E Bushing

Είδος: AK3XBZ Μοντέλο: WE50H
€711.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος άξονας ζεύξης άξονα
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςE
Μέγεθος δακτυλίουE
Μέγεθος ζεύξηςWE50
Τύπος στοιχείουΕλαστικό ζεύξης Bushed Hub
Βαθμολογία HP @ 100 RPM12 hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM140
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM146
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM212
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM218 hp
Βαθμολογία HP @ 300 RPM36
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM419
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM419 hp
Βαθμολογία HP @ 50 RPM6.1
Βαθμολογία HP @ 690 RPM84
Βαθμολογία HP @ 870 RPM106
HubShaft Hub, QD Bush
Hub Dia.8.13 "
Υλικό πλήμνηςΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Hub Out Dia.8.13 "
Τύπος διανομέαShaft Hub, QD Bush
Πλάτος πλήμνης2.63 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση3 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.09375 "
Μέγιστη. RPM4200 RPM
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 200 βαθμούς. φά
Τύπος προϊόντοςDura-Flex QD Bushed Hub
Ονομαστική ροπή7650 λίβρες-ίντσες.
ΜέγεθοςWE50
Θερμ. Εκτίμηση-40 έως 200 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Βάρος14.5 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΜέγεθος δακτυλίουΜέγεθος ζεύξηςΒάροςHub Dia.Hub Out Dia.Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS WE4H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE4 Size, JA Bushing, 550 lbs. Ροπή | AK3XBK WE4HWE4JAWE40.6 lbs.2.6 "2.6 "4 μοίρες1 / 16 "€126.07
RFQ
TB WOODS WE5H Dura-Flex QD Bushed Hub, Χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, μέγεθος WE5, δακτύλιος SH, 925 lbs. Ροπή | AK3XBN WE5HWE5SHWE50.9 λίβρες-3.13 "4 μοίρες1 / 16 "€145.77
RFQ
TB WOODS WE10H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE10 Size, SDS Bushing | AK3XBQ WE10HWE10SDSWE101.2 lbs.-3.65 "4 μοίρες1 / 16 "€167.31
RFQ
TB WOODS WE20H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE20 Size, SK Bushing | AK3XBT WE20HWE20SKWE202.8 λίβρες-4.48 "3 μοίρες0.09375 "€265.85
RFQ
TB WOODS WE30H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE30 Size, SF Bushing | AK3XBV WE30HWE30SFWE304.7 lbs.5.42 "5.42 "3 μοίρες0.09375 "€371.27
RFQ
TB WOODS WE40H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE40 Size, E Bushing | AK3XBX WE40HWE40EWE408.7 λίβρες-6.63 "3 μοίρες0.09375 "€484.33
RFQ
TB WOODS WE60H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE60 Size, F Bushing | AK3XCB WE60HWE60FWE6023 λίβρες-8.75 "2 μοίρες1 / 8 "€873.04
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS WE50H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE50 Size, E Bushing
€711.98 /μονάδα