BRADY Δείκτης σωλήνων, νερό ψεκαστήρα


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Red , Χρώμα μύθου: Άσπρο , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
20467
-1"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€36.41
A
73928
-2"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€64.27
B
15593
-12 "Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€175.63
B
41476
-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€168.41
C
5765-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€16.93
D
4128-B
1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€12.14
C
5765-O
1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.02
D
4128-C
2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€21.00
E
7269-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
C
5765-II
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€31.47
D
4128-Α
3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€10.59
F
7269-3C
3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
G
7269-4
3/4" to 2-3/8"4"Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
D
4128-D
4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€23.68
H
4128-F
6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€24.20
I
5765-HPHV
8 "και μεγαλύτερο4.25 "Ιμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας32 "€42.45
H
4128-Η
10 "έως 15"9 5 / 16 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο9 5 / 16 "€44.24

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;