BALDOR MOTOR Τριφασικοί κινητήρες φρένων, C-Face, Footless, εντελώς κλειστοί


Φίλτρα
Βάση: N , Τύπος βάσης: Χωρίς τοποθέτηση , Τάξη: ΣΤΟΚ , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Τύπος περιβλήματος: ΔΕΔ , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: 56C , Hz: 60 , Μόνωση: F , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση IP: 44 , Τύπος τοποθέτησης: Γ-πρόσωπο , Εκτίμηση: 60 Hz , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 5/8 "" , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 1,800 rpm , Θερμική προστασία: Χειροκίνητο , Βάρος: 44 LB
ΣτυλΜοντέλοΒάσηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VEBNM3554T-Δ
-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FΤ-41.500 hp16.9 "3€2,505.37
A
VEBNM3554-Δ
-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FΤ-41.500 hp16.83 "3€2,418.52
B
VBNM3538-Δ
------15.96 "3 π.Χ.€1,911.18
A
VEBNM3546-Δ
-2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FΤ-41.000 hp15.96 "3€2,308.08
C
VEBM3542-Δ
-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FΤ-40.750 hp16.29 "3€2,199.52
A
VEBM3714T-Δ
-25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V--410.000 hp27.67 "3€6,562.69
A
VEBM3558-Δ
-6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FΤ-42.000 hp17.29 "3€2,597.89
B
VEBM3615T-Δ
F113.9-13.4/6.752.2 LB-FΤ3.24 Amps045-3€4,156.43
D
VEBM3710T-Δ
F121-18.8/9.469.4 LB-FΤ4.46 Amps047.5-3€5,660.22
E
VBM3542-Δ
F32.5-2.2/1.110.5 LB-FΤ0.752 Amps04. 75-3€2,004.10
B
VEBM3611T-Δ
F39-8.4/4.233.6 LB-FΤ2.33 Amps043-3€3,416.74
C
VEBM3546T-Δ
F33.1-3/1.512.5 LB-FΤ1 Amps041-3€2,764.43
C
VEBM3554T-Δ
F34.5-4.4/2.219.2 LB-FΤ1.37 Amps041.5-3€3,403.23
C
VEBM3558T-Δ
F36-5.8/2.923.9 LB-FΤ1.82 Amps042-3€2,939.25
C
VEBM3554-Δ
F34.5-4.4/2.219.2 LB-FΤ1.37 Amps041.5-3€2,382.66
C
VEBM3546-Δ
F33.1-3/1.512.5 LB-FΤ1 Amps041-3€2,288.25
B
VBNM3542-Δ
F33-2.8/1.49.35 LB-FΤ1.76 Amps04. 75-3€2,050.37
E
VBM3538-Δ
F32.42-2.24/1.127.38 LB-FΤ1.01 Amps04.5-3€1,930.48

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;