BALDOR MOTOR Κινητήρας χειρισμού γενικής μονάδας VEBNM3554-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TENV, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YFX Μοντέλο: VEBNM3554-D

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,418.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Διασπασμένη ροπή19.9 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 2.1
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3534M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή1.500 hp
Συνολικό μήκος16.83 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος76
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,755 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.765
Ύψος πλοίου (cm)32.55
Μήκος πλοίου (cm)58.1
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBNM3554 -D
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 86.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 18 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 10.98 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 19.8 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 88 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 104 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΤιμή
Μοτέρ χειρισμού γενικής μονάδας BALDOR MOTOR VBM3538-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YDH VBM3538-ΔF32.42-2.24/1.127.38 LB-FΤ1.01 Amps04.5-3€1,930.48
Μοτέρ χειρισμού γενικής μονάδας BALDOR MOTOR VBM3542-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YDM VBM3542-ΔF32.5-2.2/1.110.5 LB-FΤ0.752 Amps04. 75-3€2,004.10
Μοτέρ χειρισμού γενικής μονάδας BALDOR MOTOR VBNM3538-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6YDQ VBNM3538-Δ------15.96 "3 π.Χ.€1,911.18
Μοτέρ χειρισμού γενικής μονάδας BALDOR MOTOR VBNM3542-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6YDR VBNM3542-ΔF33-2.8/1.49.35 LB-FΤ1.76 Amps04. 75-3€2,050.37
Μοτέρ χειρισμού γενικής μονάδας BALDOR MOTOR VEBM3542-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YEB VEBM3542-Δ-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FΤ-40.750 hp16.29 "3€2,199.52
Μοτέρ χειρισμού γενικής μονάδας BALDOR MOTOR VEBM3546-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YEE VEBM3546-ΔF33.1-3/1.512.5 LB-FΤ1 Amps041-3€2,288.25
Μοτέρ χειρισμού γενικής μονάδας BALDOR MOTOR VEBM3546T-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143TC Frame | AJ6YEK VEBM3546T-ΔF33.1-3/1.512.5 LB-FΤ1 Amps041-3€2,764.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας χειρισμού γενικής μονάδας VEBNM3554-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TENV, 56C Frame
€2,418.52 /μονάδα