Μοτέρ χειρισμού γενικής μονάδας BALDOR MOTOR VEBM3611T-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182TC Πλαίσιο | AJ6YFG

BALDOR MOTOR Κινητήρας χειρισμού γενικής μονάδας VEBM3611T-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YFG Μοντέλο: VEBM3611T-D

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,432.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές9-8.4/4.2
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή33.6 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα182TC
Ροπή πλήρους φορτίου8.88 LB-FΤ
HP3
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 16
ΒάσηF3
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.33 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή3
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75
ΑναθεώρησηD
RPM1760
Θερμ. Αύξηση48 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3631M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.45
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3611T -D
    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 22.7 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2105L
    • Ροπή Pull-Up: 19.3 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 32 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΦάσηΤιμή
Μοτέρ χειρισμού γενικής μονάδας BALDOR MOTOR VBM3538-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YDH VBM3538-ΔF32.42-2.24/1.127.38 LB-FΤ1.01 Amps04.5-3€3,602.17
Μοτέρ χειρισμού γενικής μονάδας BALDOR MOTOR VBM3542-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YDM VBM3542-ΔF32.5-2.2/1.110.5 LB-FΤ0.752 Amps04. 75-3€3,739.58
Μοτέρ χειρισμού γενικής μονάδας BALDOR MOTOR VBNM3538-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6YDQ VBNM3538-Δ------15.96 "3 π.Χ.€2,237.05
Μοτέρ χειρισμού γενικής μονάδας BALDOR MOTOR VBNM3542-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6YDR VBNM3542-ΔF33-2.8/1.49.35 LB-FΤ1.76 Amps04. 75-3€3,825.89
Μοτέρ χειρισμού γενικής μονάδας BALDOR MOTOR VEBM3542-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YEB VEBM3542-Δ-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FΤ-40.750 hp16.29 "3€4,104.18
Μοτέρ χειρισμού γενικής μονάδας BALDOR MOTOR VEBM3546-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YEE VEBM3546-ΔF33.1-3/1.512.5 LB-FΤ1 Amps041-3€4,269.78
Μοτέρ χειρισμού γενικής μονάδας BALDOR MOTOR VEBM3546T-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143TC Frame | AJ6YEK VEBM3546T-ΔF33.1-3/1.512.5 LB-FΤ1 Amps041-3€4,585.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας χειρισμού γενικής μονάδας VEBM3611T-D, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182TC Frame
€6,432.82 /μονάδα