TAPCO 108758 Οθόνη μηνυμάτων Led 1-mod 13 x 31 ιντσών Κόκκινο | AC7VDJ 38V954

TAPCO 108758 Οθόνη μηνυμάτων Led 1-mod 13 x 31 ιντσών Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7VDJ Μοντέλο: 108758Cross Ref: 38V954

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,640.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟθόνη μηνύματος LED μιας μονάδας
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΑλουμίνιο
Ύψος χαρακτήρα4 "και 8-1 / 2"
Ύψος οθόνης10 "
Πλάτος οθόνης28 "
ΒάσηΠωλείται χωριστά
Αριθμός προσώπων1
Συνολικό βάθος5.5 "
συνολικό ύψος13 "
συνολικό πλάτος31 "
Τοποθεσία πρόσβασης υπηρεσίαςΠρόσβαση με αρθρωτό πρόσωπο για εγκατάσταση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.34
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ9405600000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επιλογές χρώματος (κόκκινο LED)
    • Επικοινωνίες (RS483 2-Wire)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
TAPCO 108763 Οθόνη μηνυμάτων Led 3-mod 13 x 85 ιντσών πορτοκαλί | AC7VDN 38V959 108763Οθόνη μηνυμάτων LED τριών μονάδων85 "€16,792.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAPCO 108758 Οθόνη μηνυμάτων Led 1-mod 13 x 31 ιντσών Κόκκινο
€6,640.78 /μονάδα