Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3520-20.00X1.0D Helical Insert, M20 X 2.50 Thread Size, 20mm Length, Stainless Steel | AE7DCX 5WZR8

POWERCOIL 3520-20.00X1.0D Ελικοειδές ένθετο, M20 X 2.50 Μέγεθος κλωστής, Μήκος 20mm, Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7DCX Μοντέλο: 3520-20.00X1.0DCross Ref: 5WZR8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλικας
Μέγεθος τρυπανιού20.8mm
Δωρεάν Coil Dia.24.40mm
Μήκος20ft.
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellC43-C50
ΜέγεθοςM20 x 2.5
Πατήστε ΜεγέθηM20 x 2.50
Αντοχή σε εφελκυσμό200,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
ΧαρακτηριστικάΕλεύθερο τρέξιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3520-20.00X1.0D Ελικοειδές ένθετο, M20 X 2.50 Μέγεθος κλωστής, Μήκος 20mm, Ανοξείδωτο ατσάλι
€2.03 /μονάδα