LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2WHW SD4B50TSC61Y

LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2WHW Μοντέλο: LM32655Cross Ref: SD4B50TSC61Y

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,647.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςF
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα326 TSC
Πλήρες φορτίο131 / 65.5
HP50 / 40
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW37 / 30
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75.5 / 78.5
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25 / 1.0
ΧαρακτηριστικάTDR
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 247.5
Ύψος πλοίου (cm)55.68
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)68.58

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 75%: 94.5
    • Ρουλεμάν OPE: 309
    • Αριθμός CC: CC004A
    • Ρουλεμάν PE: 311
    • Πινακίδα: 3B451-AZ-L-BCDLM-BAX
    • Τύλιγμα: L3264039
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 159 / 79.5
    • Απόδοση 100%: 94.5 / 94.1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςκορνίζαΠλήρες φορτίοRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΧαρακτηριστικάΤάσηHPΤιμή
LEESON 132242.00 C184T34DK20A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RWF C184T34DK20A 132242.0090184TC12 / 636001.15TD230 / 4605-
RFQ
LEESON 170071.60 C256T17DK6A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TEB C256T17DK6A 170071.6083 / 82256TC51-49 / 24.51800 / 15001.15TD208-230 / 46020 / 15-
RFQ
LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2WHX SD4B75TSC61Y LM3265684 / 82.5365 TSC176 / 881800 / 15001.25 / 1.0TDR230 / 46075€14,077.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€10,647.10 /μονάδα