LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2WHX SD4B75TSC61Y

LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2WHX Μοντέλο: LM32656Cross Ref: SD4B75TSC61Y

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,124.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςG
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα365 TSC
Πλήρες φορτίο176 / 88
HP75
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW56.0
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος84 / 82.5
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25 / 1.0
ΧαρακτηριστικάTDR
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 348.75
Ύψος πλοίου (cm)61.04
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)73.66

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 75%: 95
    • Ρουλεμάν OPE: 6311
    • Αριθμός CC: CC004A
    • Ρουλεμάν PE: 6313
    • Πινακίδα: 3B451-AZ-X-BCDLM-BAX
    • Τύλιγμα: L3654030
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΛΙΝΚΟΛΝ
    • S. F Amps: 220 / 110
    • Απόδοση 100%: 95 / 94.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςκορνίζαΠλήρες φορτίοRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΧαρακτηριστικάΤάσηHPΤιμή
LEESON 132242.00 C184T34DK20A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RWF C184T34DK20A 132242.0090184TC12 / 636001.15TD230 / 4605€914.45
LEESON 170071.60 C256T17DK6A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TEB C256T17DK6A 170071.6083 / 82256TC51-49 / 24.51800 / 15001.15TD208-230 / 46020 / 15€2,649.82
LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2WHW SD4B50TSC61Y LM3265575.5 / 78.5326 TSC131 / 65.51800 / 15001.25 / 1.0TDR230 / 46050 / 40€11,327.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€15,124.66 /μονάδα