LEESON 170071.60 C256T17DK6A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TEB C256T17DK6A

LEESON 170071.60 C256T17DK6A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Είδος: AJ2TEB Μοντέλο: 170071.60Cross Ref: C256T17DK6A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςH
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα256TC
Πλήρες φορτίο51-49 / 24.5
HP20 / 15
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW14.9 / 11.2
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαN
Φάση3
Συντελεστής ισχύος83 / 82
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTD
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 153
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)38.1

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - G150071.60
    • Απόδοση 100%: 93
    • Ρουλεμάν OPE: 6208
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6309
    • Πινακίδα: 93458-E-LN-FHKLQ-AB
    • Τύλιγμα: T12904023
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 59-56 / 28

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςκορνίζαΠλήρες φορτίοRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΧαρακτηριστικάΤάσηHPΤιμή
LEESON 132242.00 C184T34DK20A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RWF C184T34DK20A 132242.0090184TC12 / 636001.15TD230 / 4605-
RFQ
LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2WHW SD4B50TSC61Y LM3265575.5 / 78.5326 TSC131 / 65.51800 / 15001.25 / 1.0TDR230 / 46050 / 40€10,647.10
LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2WHX SD4B75TSC61Y LM3265684 / 82.5365 TSC176 / 881800 / 15001.25 / 1.0TDR230 / 46075€14,077.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 170071.60 C256T17DK6A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz