RULAND MANUFACTURING Συγκεντρωτικοί κόμβοι της σειράς OCC


Φίλτρα
Εκκαθάριση Dia .: 50.8mm , Τέλος: Μαύρο ανοδιωμένο , Hub Dia.: 2" , Μήκος μέχρι την οπή: 20.8mm , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. RPM: 4500 , Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F): Δίσκος ακετάλης 150 βαθμοί F, δίσκος νάιλον 130 βαθμοί F , Έξω Διά.: 50.80mm , Συνολικό μήκος: 20.8mm , Μέγεθος βίδας: Μ5 mm , Τύπος βίδας: Βίδα καπακιού , Μέγεθος: OCC32 , Στυλ: Σφιγκτήρας Oldham με Keyway
ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΚέιγουεϊΜέγιστη. ΟπήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
OCC32-16-Α
1"1 / 4 "1"€132.33
A
OCC32-8-Α
1 / 2 "1 / 8 "0.5 "€132.33
A
OCC32-12-Α
3 / 4 "3 / 16 "0.75 "€124.87
A
OCC32-10-Α
5 / 8 "3 / 16 "0.625 "€132.33
A
OCC32-14-Α
7 / 8 "3 / 16 "0.875 "€132.33

Συγκεντρωτικοί κόμβοι της σειράς OCC

Οι πλήμνες ζεύξης της Ruland Manufacturing έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση αξόνων για εφαρμογές μετάδοσης ροπής. Αυτά είναι ένα από τα εξαρτήματα για τη σχεδίαση τριών τεμαχίων που περιλαμβάνει 2 πλήμνες από ανοδιωμένο αλουμίνιο και έναν κεντρικό δίσκο. Αυτοί οι σύνδεσμοι μπορούν να φιλοξενήσουν υψηλές παράλληλες λανθασμένες ευθυγραμμίσεις και να λειτουργούν με χαμηλά φέροντα φορτία, προστατεύοντας έτσι τα ευαίσθητα εξαρτήματα του συστήματος. Διαθέτουν ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για την αποφυγή ζημιάς από λειαντικά υγρά και σωματίδια στις πλήμνες ζεύξης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των πλήμνων ζεύξης, που διατίθενται σε διαμέτρους οπών 7/8, 3/4, 5/8, 1/2 & 1 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;