Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING OCC32-14-A Συζεύκτης Συζεύκτης Oldham Clamp 7/8 ίντσας | AF9WTW 30VH78

RULAND MANUFACTURING OCC32-14-A πλήμνη ζεύξης Σφιγκτήρας Oldham 7/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9WTW Μοντέλο: OCC32-14-ACross Ref: 30VH78

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€146.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.7 / 8 "
Εκκαθάριση Dia.50.8mm
φινίρισμαΜαύρο ανοδιωμένο
Hub Dia.2"
Κέιγουεϊ3 / 16 "
Μήκος έως Bore20.8mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Οπή0.875 "
Μέγιστη. RPM4500
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Δίσκος ακετάλης 150 βαθμοί F, δίσκος νάιλον 130 βαθμοί F
Εκτός Dia.50.80mm
Συνολικό μήκος20.8mm
Βίδα μεγέθουςΜ5 mm
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΜέγεθοςOCC32
ΣτυλΣφιγκτήρας Oldham με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΚέιγουεϊΜέγιστη. ΟπήΤιμή
RULAND MANUFACTURING OCC32-10-A Πλήμνη ζεύξης Oldham Clamp 5/8 ίντσες | AF9WTU 30VH76 OCC32-10-Α5 / 8 "3 / 16 "0.625 "€146.30
RULAND MANUFACTURING OCC32-12-A πλήμνη ζεύξης Oldham Clamp 3/4 ίντσας | AF9WTV 30VH77 OCC32-12-Α3 / 4 "3 / 16 "0.75 "€138.06
RULAND MANUFACTURING OCC32-16-A Πλήμνη ζεύξης Oldham Clamp 1 ίντσας | AF9WTX 30VH79 OCC32-16-Α1"1 / 4 "1"€146.30
RULAND MANUFACTURING OCC32-8-A Πλήμνη ζεύξης Oldham Clamp 1/2 ίντσας | AF9WTY 30VH80 OCC32-8-Α1 / 2 "1 / 8 "0.5 "€146.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCC32-14-A πλήμνη ζεύξης Σφιγκτήρας Oldham 7/8 ίντσας
€146.30 /μονάδα