Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TAMPER-PRUF SCREW 461500 Thread Forming Screw, #8-16 3/4 Μήκος, 100Pk | AE4FJC 5JU15

TAMPER-PRUF SCREW 461500 Βίδα διαμόρφωσης νήματος, #8-16 3/4 Μήκος, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FJC Μοντέλο: 461500Διασταύρωση: 5JU15

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σχηματισμού σπειρώματος
Ο τύπος της μονάδαςTorxplus
Μέγεθος οδηγούIP20
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.322 "
Ύψος κεφαλιού0.115 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Μέγεθος# 8-16
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318141060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 461500 Βίδα διαμόρφωσης νήματος, #8-16 3/4 Μήκος, 100 Pk
€29.10 /πακέτο