Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUGATSUNE HH-PS99 Χειρολαβή έλξης Πολυπροπυλένιο | AE2DYT 4WRP1

SUGATSUNE HH-PS99 Πολυπροπυλένιο με χωνευτή λαβή έλξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2DYT Μοντέλο: HH-PS99Cross Ref: 4WRP1
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
€4.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειρολαβή με εσοχή
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος διακοπής1-7 / 8 "
Πλάτος αποκοπής3-59 / 64 "
φινίρισμαματ
Για πάχος πάνελ19 / 32 "
Μήκος λαβής3-57 / 64 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)Οχι
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Συναρμολόγηση Hole Center to Center4-27 / 32 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑδιάβροχα μέσω οπών
Συνολικό μήκος5 5 / 16 "
συνολικό πλάτος2.437 "
Βίδα μεγέθουςX 4 12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαφινίρισμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΓια πάχος πάνελΤιμή
SUGATSUNE ATS-100-B Χωνευτή λαβή τραβήγματος Θερμοπλαστικό ματ | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-ΒΣυμπληρώστεΜαύρηματ3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Δεν περιλαμβάνονται51 / 64 "€3.19
SUGATSUNE ATS-100-IV Χωνευτή λαβή τραβήγματος Θερμοπλαστικό ματ | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVΣυμπληρώστεΆσπροματ3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Δεν περιλαμβάνονται51 / 64 "€4.00
SUGATSUNE ES-611 / ET Χωνευτή λαβή τραβήγματος με σπείρωμα | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETΣπειρώματα με σπείρωμαΑσημένιοΣατέν4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "Μ5 καρύδι-€12.52
SUGATSUNE ES-611 / IT Χωνευτή λαβή τραβήγματος 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITΤρύπες με σπείρωμαΑσημένιοΣατέν4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-€12.55
SUGATSUNE ES-611 / WO Χωνευτή λαβή Pull-on Satin | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOΣυγκόλλησηΑσημένιοΣατέν4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€9.28
SUGATSUNE HH-AS2 Χωνευτή λαβή τραβήγματος 304 AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Τρύπες με σπείρωμαΑσημένιοΣατέν4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "Μ4 καρύδι-€23.13
SUGATSUNE HH-FB-1 / S Χωνευτή λαβή 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SΤρύπες με σπείρωμαΑσημένιοΣατέν5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-€29.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUGATSUNE HH-PS99 Πολυπροπυλένιο με χωνευτή λαβή έλξης
€4.03 /μονάδα