Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUGATSUNE ES-611 / IT Χωνευτή λαβή τραβήγματος 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AE2DXV 4WRK5

SUGATSUNE ES-611/IT Χειρολαβή έλξης 304 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2DXV Μοντέλο: ES-611/ITCross Ref: 4WRK5
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
€12.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειρολαβή με εσοχή
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος διακοπής1-37 / 64 "
Πλάτος αποκοπής3-35 / 64 "
φινίρισμαΣατέν
Μήκος λαβής3-35 / 64 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
Υλικό304 Καρφιά από ανοξείδωτο ατσάλι / χαλκό
Συναρμολόγηση Hole Center to Center4-1 / 64 "
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπες με σπείρωμα
Συνολικό μήκος4 49 / 64 "
συνολικό πλάτος2.437 "
Προβολή1 / 8 "
Βίδα μεγέθουςM4 x 25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαφινίρισμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΓια πάχος πάνελΤιμή
SUGATSUNE ATS-100-B Χωνευτή λαβή τραβήγματος Θερμοπλαστικό ματ | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-ΒΣυμπληρώστεΜαύρηματ3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Δεν περιλαμβάνονται51 / 64 "€3.66
SUGATSUNE ATS-100-IV Χωνευτή λαβή τραβήγματος Θερμοπλαστικό ματ | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVΣυμπληρώστεΆσπροματ3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Δεν περιλαμβάνονται51 / 64 "€3.89
SUGATSUNE ES-611 / ET Χωνευτή λαβή τραβήγματος με σπείρωμα | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETΣπειρώματα με σπείρωμαΑσημένιοΣατέν4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "Μ5 καρύδι-€14.14
SUGATSUNE ES-611 / WO Χωνευτή λαβή Pull-on Satin | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOΣυγκόλλησηΑσημένιοΣατέν4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€10.68
SUGATSUNE HH-AS2 Χωνευτή λαβή τραβήγματος 304 AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Τρύπες με σπείρωμαΑσημένιοΣατέν4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "Μ4 καρύδι-€26.60
SUGATSUNE HH-FB-1 / S Χωνευτή λαβή 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SΤρύπες με σπείρωμαΑσημένιοΣατέν5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-€33.50
SUGATSUNE HH-FC-2 / S Χωνευτή λαβή τράβηγμα συγκόλλησης | AE2DYM 4WRN5 HH-FC-2 / SΣυγκόλλησηΑσημένιοΣατέν4 5 / 16 "2 33 / 64 "13 / 64 "Μ4 καρύδι-€25.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUGATSUNE ES-611/IT Χειρολαβή έλξης 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
€12.88 /μονάδα