STORM INTERFACE AXS MAG ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 1200 Ηλεκτρομαγνητική Κλειδαριά Βάση τοίχου 1200 λίβρες | AH3YHW 33UC42

STORM INTERFACE AXS MAG ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 1200 Ηλεκτρομαγνητική Κλειδαριά Βάση τοίχου 1200 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3YHW Μοντέλο: AXS MAG DOOR LOCK 1200Cross Ref: 33UC42

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€600.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική κλειδαριά
Amp Draw @ 12V500mA
Amp Draw @ 24V250mA
φινίρισμαBrushed
Δύναμη συγκράτησης (λίβρες)1200
Τάση Εισόδου12 / 24 VDC
Βάθος σώματος κλειδώματος (In.)1-9/16
Μήκος σώματος κλειδώματος (σε.)10-15/32
Κλείδωμα πλάτους σώματος2-55/64
ΥλικόΑτσάλι
Αρ. ΣειράAXS
Ανοίγοντας δράσηΆμεση κυκλοφορία
ΧαρακτηριστικάΒάση τοίχου, Επιφάνεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος οπλισμού (In.): 7-9 / 32
    • Πλάτος οπλισμού (In.): 2-25 / 64
    • Βάθος οπλισμού (In.): 5/8
    • Καθυστέρηση κυκλοφορίας: Άμεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
STORM INTERFACE AXS MAG ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 600 Ηλεκτρομαγνητική Κλειδαριά Βάση τοίχου 600 λίβρες | AH3YHV 33UC41 Κλειδαριά πόρτας AXS MAG 600€392.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STORM INTERFACE AXS MAG ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 1200 Ηλεκτρομαγνητική Κλειδαριά Βάση τοίχου 1200 λίβρες
€600.59 /μονάδα