DAYTON Διακόπτες ορίου, Σχεδιασμός σώματος σε μικρογραφία


Φίλτρα
Μήκος ενεργοποιητή: 38.5mm , ενισχυτές: 10 , Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Αξιολόγηση IP: 65 , Βαθμολογία NEMA: 1,12,13 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -14 βαθμούς έως 158 βαθμούς F , Υλικό κυλίνδρων: Νάιλον , Ταξίδια: Μέγιστο N / A πριν από το ταξίδι, Ελάχιστο N / A πριν από το ταξίδι , Αξιολόγηση τάσης: 300AC / DC , Πλάτος: 1.12 "
ΣτυλΜοντέλοRoller Dia.Τοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΠλάτος κυλίνδρουΒάθοςΗλεκτρική σύνδεσηΎψοςΚίνησηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
12T962
-Η Κορυφαία Μπαστούνι ταλάντωσης-1.01 "Ακροδέκτες βίδας6.87 "Πανκατευθυντική€35.63
B
12T961
-ΠλευράΠεριστροφικός βραχίονας μοχλού-1.87 "Ακροδέκτες βίδας4.92 "Κάθετος€36.84
C
12T957
-Η Κορυφαία Εμβολο-1.01 "Ακροδέκτες βίδας3.99 "Κάθετος€30.75
D
12T960
-ΠλευράΠεριστροφικός βραχίονας μοχλού-1.81 "Ακροδέκτες βίδας4.57 "Κάθετος€59.94
E
12T958
12.7mmΗ Κορυφαία Εμβολο3.8mm1.01 "Ακροδέκτες βίδας4.42 "Κάθετος€30.75
F
12T959
18mmΠλευράΠεριστροφικός βραχίονας μοχλού6.3mm1.6 "Καλώδιο 3 πόδια4.96 "Κάθετος€30.75

Διακόπτες ορίου, Σχεδιασμός σώματος σε μικρογραφία

Οι συμπαγείς οριακόι διακόπτες Dayton είναι κατάλληλοι για την ανίχνευση της παρουσίας ή της απουσίας αντικειμένων σε βιομηχανικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων συσκευασιών, μεταφορέων χειρισμού υλικών, βιομηχανικών ανυψωτικών θυρών και συμπιεστών. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό με υψηλή μηχανική αντοχή για λειτουργία σε στιβαρά περιβάλλοντα και έχουν στιβαρή κατασκευή από αλουμίνιο για στεγανή, στεγανή και ανθεκτική στη σκόνη σφράγιση για μέγιστη ασφάλεια. Είναι περαιτέρω ενσωματωμένα με επαφές 1 NO - 1 NC που κάνουν / διακόπτουν την ηλεκτρική σύνδεση όταν ο ενεργοποιητής έρχεται σε επαφή με ένα αντικείμενο (στόχος). Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των οριακών διακοπτών, που διατίθενται σε ύψη που κυμαίνονται από 3.99 έως 6.87 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;