Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 12T957 Compact Limit Switch Top Top Actuator Spdt | AA4LPN

DAYTON 12T957 Compact Limit Switch Top Actuator Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4LPN Μοντέλο: 12T957
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
€29.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής διακόπτης ορίου
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΕμβολο
Ενισχυτές10
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Βάθος1.01 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος3.99 "
Εκτίμηση IP65
ΚίνησηΚάθετος
Αξιολόγηση NEMA1,12,13
Επιχειρησιακή Δύναμη9N (32.39 ουγκιές)
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-14 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
ΤαξίδιΜέγιστο N / A πριν από το ταξίδι, Ελάχιστο N / A πριν από το ταξίδι
Τάση τάσης300AC / DC
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRoller Dia.Τοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΠλάτος κυλίνδρουΒάθοςΗλεκτρική σύνδεσηΎψοςΚίνησηΤιμή
DAYTON 12T958 Compact Limit Switch Top Ενεργοποιητής Spdt | AA4LPP 12T95812.7mmΗ Κορυφαία Εμβολο3.8mm1.01 "Ακροδέκτες βίδας4.42 "Κάθετος€29.78
DAYTON 12T959 Συμπαγής διακόπτης ορίου διακόπτης πλευρικού ενεργοποιητή Spdt | AA4LPQ 12T95918mmΠλευράΠεριστροφικός βραχίονας μοχλού6.3mm1.6 "Καλώδιο 3 πόδια4.96 "Κάθετος€29.37
DAYTON 12T960 Compact Limit Switch Side Actuator Spdt | AA4LPR 12T960-ΠλευράΠεριστροφικός βραχίονας μοχλού-1.81 "Ακροδέκτες βίδας4.57 "Κάθετος€56.37
DAYTON 12T961 Compact Limit Switch Side Actuator Spdt | AA4LPT 12T961-ΠλευράΠεριστροφικός βραχίονας μοχλού-1.87 "Ακροδέκτες βίδας4.92 "Κάθετος€34.65
DAYTON 12T962 Compact Limit Switch Top Ενεργοποιητής Spdt | AA4LPU 12T962-Η Κορυφαία Μπαστούνι ταλάντωσης-1.01 "Ακροδέκτες βίδας6.87 "Πανκατευθυντική€33.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12T957 Compact Limit Switch Top Actuator Spdt
€29.70 /μονάδα