Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STORM INTERFACE AXS MAG ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 600 Ηλεκτρομαγνητική Κλειδαριά Βάση τοίχου 600 λίβρες | AH3YHV 33UC41

STORM INTERFACE AXS MAG ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 600 Ηλεκτρομαγνητική Κλειδαριά Βάση τοίχου 600 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3YHV Μοντέλο: AXS MAG DOOR LOCK 600Cross Ref: 33UC41
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
€392.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική κλειδαριά
Amp Draw @ 12V500mA
Amp Draw @ 24V250mA
φινίρισμαBrushed
Δύναμη συγκράτησης (λίβρες)600
Τάση Εισόδου12 / 24 VDC
Βάθος σώματος κλειδώματος (In.)1-3/64
Μήκος σώματος κλειδώματος (σε.)9-53/64
Κλείδωμα πλάτους σώματος1-27/32
ΥλικόΑτσάλι
Αρ. ΣειράAXS
Ανοίγοντας δράσηΆμεση κυκλοφορία
ΧαρακτηριστικάΒάση τοίχου, Επιφάνεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.015
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος οπλισμού (In.): 7-9 / 32
    • Πλάτος οπλισμού (In.): 1-31 / 64
    • Βάθος οπλισμού (In.): 31/64
    • Καθυστέρηση κυκλοφορίας: Άμεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
STORM INTERFACE AXS MAG ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 1200 Ηλεκτρομαγνητική Κλειδαριά Βάση τοίχου 1200 λίβρες | AH3YHW 33UC42 Κλειδαριά πόρτας AXS MAG 1200€600.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STORM INTERFACE AXS MAG ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 600 Ηλεκτρομαγνητική Κλειδαριά Βάση τοίχου 600 λίβρες
€392.06 /μονάδα