ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ LDX8050C Αυτόματος διαχωριστής ετικέτας Clear 16 Inch Πλάτος AA3FUX 11J917

START INTERNATIONAL LDX8050C Αυτόματη διαγραφή ετικετών πλάτους 16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3FUX Μοντέλο: LDX8050CCross Ref: 11J917

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,169.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας ηλεκτρικής ετικέτας
Ενισχυτές @ 50 Hz1.8A
Ενισχυτές @ 60 Hz2.5A
ΧρώμαΜαύρη
Πυρήνας Dia.3"
Ταχύτητα τροφοδοσίας3.9 ίντσες/δευτ.
Ύψος10.4 "
Μήκος ετικέτας0.50 έως 12 "
Μήκος14.4 "
Χωρητικότητα πλάτους επένδυσης0.25 έως 8 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο
Χωρητικότητα ρολού12 "
Τάση110/115
Τάση @ 50 Hz220 έως 240V AC
Τάση @ 60 Hz100 / 115V AC
Πλάτος14.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8422309120
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές @ 50 HzΠυρήνας Dia.Ταχύτητα τροφοδοσίαςΜήκος ετικέταςΥλικόΤάσηΤιμή
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ LDX8050 Αυτόματος διανομέας μακράς ετικέτας Μήκος 15 ιντσών AA3FUR 11J912 LDX80501.8A3"3.9 ίντσες/δευτ.0.50 έως 12 "Ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο110/115€1,084.32
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ LDX8100 Ηλεκτρικός Διανομέας Ετικέτας Μήκος 14-7 / 16 | AH9DMC 39UL40 LDX81002A1 "και 3"7.8 ίντσες/δευτ.0.50 έως 12 "Ανοδιωμένο αλουμίνιο110 / 115V AC, 2.5A 60Hz€1,159.24
START INTERNATIONAL LDX8025 Ηλεκτρικός διανομέας ετικετών, πλάτος επένδυσης 0.25 έως 8 ίντσες, μήκος ετικέτας 0.125 έως 12 ίντσες | CH9KRJ LDX80250.4A-2 ίντσες/δευτ.0.125 έως 12 "--€1,192.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

START INTERNATIONAL LDX8050C Αυτόματη διαγραφή ετικετών πλάτους 16 ιντσών
€1,169.86 /μονάδα