START INTERNATIONAL Σειρά LDX8000, Ηλεκτρικοί διανομείς ετικετών


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Υψος: 10.4 " , Χωρητικότητα πλάτους επένδυσης: 0.25 έως 8 " , Τάση @ 60 Hz: 100 / 115V AC , Πλάτος: 14.9 "
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτές @ 50 HzΠυρήνας Dia.Ταχύτητα τροφοδοσίαςΜήκος ετικέταςΥλικόΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LDX8025
0.4A-2 ίντσες/δευτ.0.125 έως 12 "--€1,192.70
RFQ
B
LDX8050
1.8A3"3.9 ίντσες/δευτ.0.50 έως 12 "Ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο110/115€1,084.32
B
LDX8050C
1.8A3"3.9 ίντσες/δευτ.0.50 έως 12 "Ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο110/115€1,169.86
C
LDX8100
2A1 "και 3"7.8 ίντσες/δευτ.0.50 έως 12 "Ανοδιωμένο αλουμίνιο110 / 115V AC, 2.5A 60Hz€1,159.24

Σειρά LDX8000, Ηλεκτρικοί διανομείς ετικετών

Οι ηλεκτρικοί διανομείς ετικετών της σειράς Start International LDX8000 είναι ιδανικοί για χρήση σε βιομηχανίες κατασκευής, συσκευασίας και αποστολής. Μπορούν να σημάνουν ετικέτες σε χαρτί, βινύλιο, οξικό, πολυεστέρα και αλουμινόχαρτο. Αυτοί οι διανομείς ετικετών είναι εξοπλισμένοι με κινητήρα υψηλής ροπής για να αντέχουν το βάρος του ρολού ετικετών. Έχουν χωρητικότητες γραμμικού πλάτους που κυμαίνονται από 0.25 έως 8 ίντσες και διατίθενται σε ταχύτητες τροφοδοσίας 2, 3.9 και 7.8 ίντσες ανά δευτερόλεπτο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;