ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ LDX8100 Ηλεκτρικός Διανομέας Ετικέτας Μήκος 14-7 / 16 | AH9DMC 39UL40

START INTERNATIONAL LDX8100 Electric Label Dispenser 14-7/16 Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9DMC Μοντέλο: LDX8100Cross Ref: 39UL40

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,159.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας ηλεκτρικής ετικέτας
Ενισχυτές @ 50 Hz2A
Ενισχυτές @ 60 Hz2.5A
ΧρώμαΜαύρη
Πυρήνας Dia.1 "και 3"
Ταχύτητα τροφοδοσίας7.8 ίντσες/δευτ.
Ύψος10.4 "
Μήκος ετικέτας0.50 έως 12 "
Μήκος14.4 "
Χωρητικότητα πλάτους επένδυσης0.25 έως 8 "
ΥλικόΑνοδιωμένο αλουμίνιο
Χωρητικότητα ρολού12 "
Τάση110 / 115V AC, 2.5A 60Hz
Τάση @ 50 Hz220 έως 240V AC
Τάση @ 60 Hz100 / 115V AC
Πλάτος14.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.2575
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ταχύτητα τροφοδοσίας: 7.8 "ανά δευτερόλεπτο.
    • Μέγιστη. Πλάτος ετικέτας: 8 "
    • Μέγιστη. Μήκος ετικέτας: 12 "(305mm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές @ 50 HzΠυρήνας Dia.Ταχύτητα τροφοδοσίαςΜήκος ετικέταςΥλικόΤάσηΤιμή
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ LDX8050 Αυτόματος διανομέας μακράς ετικέτας Μήκος 15 ιντσών AA3FUR 11J912 LDX80501.8A3"3.9 ίντσες/δευτ.0.50 έως 12 "Ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο110/115€1,084.32
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ LDX8050C Αυτόματος διαχωριστής ετικέτας Clear 16 Inch Πλάτος AA3FUX 11J917 LDX8050C1.8A3"3.9 ίντσες/δευτ.0.50 έως 12 "Ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο110/115€1,169.86
START INTERNATIONAL LDX8025 Ηλεκτρικός διανομέας ετικετών, πλάτος επένδυσης 0.25 έως 8 ίντσες, μήκος ετικέτας 0.125 έως 12 ίντσες | CH9KRJ LDX80250.4A-2 ίντσες/δευτ.0.125 έως 12 "--€1,192.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

START INTERNATIONAL LDX8100 Electric Label Dispenser 14-7/16 Μήκος
€1,159.24 /μονάδα