CHICAGO PNEUMATIC Κλειδί D-Handle Style Air Impact, Εύρος ροπής: 440 έως 1850 ft.-lb.


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 2 "NPT , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 10 , CFM @ Full Load: 40.7 , Καθήκον: General , Δωρεάν Ταχύτητα: 5160 rpm , Υλικό λαβής: Αλουμίνιο , Υλικό στέγασης: Κράμμα αλουμινίου , Min. Μέγεθος σωλήνα: 1 / 2 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Τύπος συγκράτησης: Διπλός , Μέγεθος τετραγωνικής μονάδας: 1" , Στυλ: D-λαβή , Εύρος ροπής: 440 έως 1850 ft.-lb.
ΣτυλΜοντέλοΑμόνιΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CP7782-6
6 "εκτεταμένοD-λαβή2140 πόδια.-lb.20.375 "€1,206.46
B
CP7782
ΑρχικόD Πιάσε1920 πόδια.-lb.14.75 "€1,162.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;