CHICAGO PNEUMATIC CP7782 Γαλλικό κλειδί 1 ιντσών 5160 Rpm | AC7ZWM 39D663

CHICAGO PNEUMATIC CP7782 Αεροκλειδί 1 ιντσών Κίνηση 5160 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ZWM Πρότυπο: CP7782Σταυρός: 39D663

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,175.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10
CFM @ Πλήρες φορτίο40.7
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα5160 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςD Πιάσε
Στέγαση ΥλικόΚράμμα αλουμινίου
Μέγιστη. Ροπή1920 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος14.75 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔιπλός
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1"
ΣτυλD-λαβή
Εύρος ροπής440 έως 1850 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑμόνιΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 Αερόκλειδο, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 6 ιντσών αμόνι | AC7ZWN 39D664 CP7782-66 "εκτεταμένοD-λαβή2140 πόδια.-lb.20.375 "€1,218.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7782 Αεροκλειδί 1 ιντσών Κίνηση 5160 σ.α.λ
€1,175.65 /μονάδα