CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 Αερόκλειδο, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 6 ιντσών αμόνι | AC7ZWN 39D664

CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 Αεροκλειδί κρούσης, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 6 ιντσών αμόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ZWN Μοντέλο: CP7782-6Σταυρός: 39D664

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,218.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "NPT
Αμόνι6 "εκτεταμένο
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10
CFM @ Πλήρες φορτίο40.7
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα5160 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςD-λαβή
Στέγαση ΥλικόΚράμμα αλουμινίου
Μέγιστη. Ροπή2140 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος20.375 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔιπλός
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1"
ΣτυλD-λαβή
Εύρος ροπής440 έως 1850 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για να χαλαρώσει τα παξιμάδια από οχήματα. μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές υψηλής ροπής
    • Έρχεται εξοπλισμένο με ένα εκτεταμένο αμόνι 6 ιντσών, ένα κλειδί 1 ιντσών με ευθεία πρόσκρουση, μια εργονομική πλευρική λαβή και μια πλήρη σκανδάλη πειράγματος που εξασφαλίζει ακριβείς μικρούς χώρους ακριβείας
    • Διαθέτει έναν ισχυρό κινητήρα με ενισχυμένο μηχανισμό συμπλέκτη που μπορεί να παράγει μέγιστη ροπή 1920 ft-lb αντίστροφα
    • Ο ρυθμιστής με ρύθμιση ισχύος 3 θέσεων και προς τα εμπρός και προς τα πίσω παρέχει έλεγχο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑμόνιΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP7782 Γαλλικό κλειδί 1 ιντσών 5160 Rpm | AC7ZWM 39D663 CP7782ΑρχικόD Πιάσε1920 πόδια.-lb.14.75 "€1,175.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 Αεροκλειδί κρούσης, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 6 ιντσών αμόνι
€1,218.08 /μονάδα