START INTERNATIONAL LDX6050C Αυτόματη διαγραφή ετικετών Πλάτος 13 ιντσών | AA3FUW 11J916

START INTERNATIONAL LDX6050C Αυτόματη διαγραφή ετικετών πλάτους 13 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3FUW Μοντέλο: LDX6050CCross Ref: 11J916

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,242.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας ηλεκτρικής ετικέτας
Ενισχυτές @ 50 Hz1.8A
Ενισχυτές @ 60 Hz2.5A
ΧρώμαΜαύρη
Πυρήνας Dia.3"
Ταχύτητα τροφοδοσίας3.3 ίντσες/δευτ.
Ύψος14.5 "
Μήκος ετικέτας0.50 έως 6 "
Μήκος10.8 "
Χωρητικότητα πλάτους επένδυσης0.25 έως 7 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο
Χωρητικότητα ρολού12 "
Τάση110/115
Τάση @ 50 Hz220 έως 240V AC
Τάση @ 60 Hz100 / 115V AC
Πλάτος13.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8422309120
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές @ 50 HzΠυρήνας Dia.Ταχύτητα τροφοδοσίαςΜήκος ετικέταςΤάσηΤιμή
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ LDX6050 Αυτόματος διανομέας μακράς ετικέτας 120v | AA3FUQ 11J911 LDX60501.8A3"3.3 ίντσες/δευτ.0.50 έως 6 "110/115€1,084.32
START INTERNATIONAL LDX6100 Automatic Label Dispenser 11 ιντσών Μήκος x 14 ίντσες Πλάτος | AF7ECR 20XE08 LDX61002A1 "και 3"6.6 ίντσες/δευτ.0.50 έως 6 "110/115€1,129.35
START INTERNATIONAL LDX6025 Ηλεκτρικός διανομέας ετικετών, πλάτος επένδυσης 0.25 έως 7 ίντσες, μήκος ετικέτας 0.125 έως 6 ίντσες | CH9KRH LDX6025--1.6 ίντσες/δευτ.0.125 έως 6 "100 / 120V€1,192.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

START INTERNATIONAL LDX6050C Αυτόματη διαγραφή ετικετών πλάτους 13 ιντσών
€1,242.03 /μονάδα