BUSSMANN Ασφάλειες C14M Series British και IEC


Φίλτρα
Τύπος σώματος: Ασφάλειες κασετών , Διάμετρος: 14mm , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: 14 51 mm x mm , Τύπος ασφάλειας: Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα , Βαθμολογία διακοπής: 50A , Μήκος: 51mm , Mfr. Σειρά: C14M , Στυλ τοποθέτησης: Κάτοχος , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Σύνδεσμος ασφαλειών , Τύπος τερματισμού: Συνδετήρας , Τύπος: BS88 British Standard Ασφάλεια
ΣτυλΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΕίδοςΤάση (AC)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
C14M40
-40AΑσφάλεια κασετών500 VAC€25.54
B
C14M2
-2AΑσφάλεια κασετών500 VAC€25.54
A
C14M25
-25Aασφάλειες500 VAC€25.54
C
C14M50S
400 VAC50Aασφάλειες400 VAC€32.13
D
C14M0.25
500 VAC250mAΑσφάλεια κασετών500 VAC€26.57
C
C14M0.5
500 VAC500mAΑσφάλεια κασετών500 VAC€26.57
E
C14M32
500 VAC32AΑσφάλεια κασετών500 VAC€25.54
F
C14M40S
500 VAC40AΑσφάλεια κασετών500 VAC€32.13

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;