BUSSMANN C14M0.5 Specialty Fuse, Fuse Link, 500VAC, 500mA, Cartridge | BC7WDA

BUSSMANN C14M0.5 Specialty Fuse, Fuse Link, 500VAC, 500mA, Cartridge

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC7WDA Μοντέλο: C14M0.5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€26.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Εκτίμηση τάσης AC500 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες κασετών
Current Rating500mA
Διάμετρος14mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα14 51 mm x mm
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος51mm
Αρ. ΣειράC14M
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΣύνδεσμος ασφαλειών
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάBS88 British Standard Ασφάλεια
Τάση (AC)500 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.72

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά C14M

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΕίδοςΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN C14M2 Specialty Fuse, Fuse Link, 500VAC, 2A, Cartridge Fuse | BC9PTY C14M2-2AΑσφάλεια κασετών500 VAC€25.54
BUSSMANN C14M25 Specialty Fuse, 25A, 500VAC | BC9YEX C14M25-25Aασφάλειες500 VAC€25.54
BUSSMANN C14M0.25 Specialty Fuse, Fuse Link, 500VAC, 250mA, Cartridge | BD2DAU C14M0.25500 VAC250mAΑσφάλεια κασετών500 VAC€26.57
BUSSMANN C14M50S Specialty Fese, 50A, 400VAC | BD2NAN C14M50S400 VAC50Aασφάλειες400 VAC€32.13
BUSSMANN C14M40S Specialty Fuse, Fuse Link, 500VAC, 40A, Cartridge Fuse | BD3EMM C14M40S500 VAC40AΑσφάλεια κασετών500 VAC€32.13
BUSSMANN C14M32 Specialty Fuse, Fuse Link, 500VAC, 32A, Cartridge Fuse | BD3HGP C14M32500 VAC32AΑσφάλεια κασετών500 VAC€25.54
BUSSMANN C14M40 Specialty Fuse, Fuse Link, 500VAC, 40A, Cartridge Fuse | BD4RQY C14M40-40AΑσφάλεια κασετών500 VAC€25.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN C14M0.5 Specialty Fuse, Fuse Link, 500VAC, 500mA, Cartridge
€26.57 /μονάδα