START INTERNATIONAL LDX6100 Automatic Label Dispenser 11 ιντσών Μήκος x 14 ίντσες Πλάτος | AF7ECR 20XE08

START INTERNATIONAL LDX6100 Αυτόματος διανομέας ετικετών 11 ιντσών Μήκος x 14 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ECR Μοντέλο: LDX6100Σταυρός: 20XE08

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,129.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας ηλεκτρικής ετικέτας
Ενισχυτές @ 50 Hz2A
Ενισχυτές @ 60 Hz2.5A
ΧρώμαΜαύρη
Πυρήνας Dia.1 "και 3"
Ταχύτητα τροφοδοσίας6.6 ίντσες/δευτ.
Ύψος14.5 "
Μήκος ετικέτας0.50 έως 6 "
Μήκος10.8 "
Χωρητικότητα πλάτους επένδυσης0.25 έως 7 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο
Χωρητικότητα ρολού12 "
Τάση110/115
Τάση @ 50 Hz220 έως 240V AC
Τάση @ 60 Hz100 / 115V AC
Πλάτος13.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.0525
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8422309120

Λεπτομέρειες:

    • Ταχύτητα τροφοδοσίας (6.6 ίντσες / δευτ.)
    • Μέγιστη. Μήκος ετικέτας (6 ")
    • Μέγιστη. Πλάτος ετικέτας (7 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές @ 50 HzΠυρήνας Dia.Ταχύτητα τροφοδοσίαςΜήκος ετικέταςΤάσηΤιμή
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ LDX6050 Αυτόματος διανομέας μακράς ετικέτας 120v | AA3FUQ 11J911 LDX60501.8A3"3.3 ίντσες/δευτ.0.50 έως 6 "110/115€1,084.32
START INTERNATIONAL LDX6050C Αυτόματη διαγραφή ετικετών Πλάτος 13 ιντσών | AA3FUW 11J916 LDX6050C1.8A3"3.3 ίντσες/δευτ.0.50 έως 6 "110/115€1,242.03
START INTERNATIONAL LDX6025 Ηλεκτρικός διανομέας ετικετών, πλάτος επένδυσης 0.25 έως 7 ίντσες, μήκος ετικέτας 0.125 έως 6 ίντσες | CH9KRH LDX6025--1.6 ίντσες/δευτ.0.125 έως 6 "100 / 120V€1,192.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

START INTERNATIONAL LDX6100 Αυτόματος διανομέας ετικετών 11 ιντσών Μήκος x 14 ίντσες Πλάτος
€1,129.35 /μονάδα