DAYTON Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνία, ανοξείδωτο ατσάλι, 100 PSI


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Συντελεστής Όγκου: 0.48 , Εύρος ροής: 0.48 έως 4.8 gpm , Υλικό φλάντζας: Μπόνα Ν , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 180 βαθμοί F , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 0 psi , Τύπος λειτουργίας: Αμεση ενέργεια , Orifice Dia.: 5 / 32 " , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά κλειστό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way
ΣτυλΜοντέλοΡοή αέρασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3A431
Έως 27.4 scfm2.875 "1.5 "1 / 4 "€91.77
A
4A690
Έως 28 scfm2.75 "1.187 "1 / 8 "€179.52

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνία, ανοξείδωτο ατσάλι, 100 PSI

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνίο Dayton είναι βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης που ελέγχουν ηλεκτρικά την απελευθέρωση αέρα, νερού, αδρανούς αερίου και ελαφρού λαδιού σε συστήματα επεξεργασίας νερού, υγραντήρες, μηχανήματα αυτόματης πώλησης, εξοπλισμό συγκόλλησης και άλλα διαβρωτικά περιβάλλοντα. Αυτές οι βαλβίδες έχουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα με παρεμβύσματα Buna-N για αντοχή σε λάδια, βενζίνη και υγρά με βάση το πετρέλαιο. Είναι ικανά να αντέχουν σε θερμοκρασίες υγρού έως και 2 βαθμούς F. Αυτές οι κανονικά κλειστές βαλβίδες έχουν άμεση δράση για το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για να χωρέσουν μεγέθη σωλήνων 180/1 και 8/1 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;