Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3A431 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσες Nc Ss | AC8GKW

DAYTON 3A431 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας Nc Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8GKW Μοντέλο: 3A431
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
€93.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο
Ροή αέραΈως 27.4 scfm
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Συντελεστής όγκου0.48
Εύρος ροής0.48 έως 4.8 gpm
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Τύπος λειτουργίαςΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.5 / 32 "
συνολικό ύψος2.875 "
Συνολικό μήκος1.5 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας500 psi
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέρασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
DAYTON 4A690 Solenoid Valve Less Coil, 1/8" Μέγεθος σωλήνα, από ανοξείδωτο χάλυβα | AD6RTT 4A690Έως 28 scfm2.75 "1.187 "1 / 8 "€179.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3A431 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας Nc Ss
€93.84 /μονάδα