Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4A690 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο, 1/8 Μέγεθος σωλήνα, Ανοξείδωτο ατσάλι | AD6RTT

DAYTON 4A690 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο, Μέγεθος σωλήνα 1/8", από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RTT Μοντέλο: 4A690

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€179.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο
Ροή αέραΈως 28 scfm
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Συντελεστής όγκου0.48
Εύρος ροής0.48 έως 4.8 gpm
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Τύπος λειτουργίαςΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.5 / 32 "
συνολικό ύψος2.75 "
Συνολικό μήκος1.187 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας500 psi
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέρασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
DAYTON 3A431 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσες Nc Ss | AC8GKW 3A431Έως 27.4 scfm2.875 "1.5 "1 / 4 "€93.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4A690 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο, Μέγεθος σωλήνα 1/8", από ανοξείδωτο χάλυβα
€179.52 /μονάδα