STARRETT 123Z-48 Vernier Caliper, Range 0-48 Inch, 0.001 Inch Grad | AD6XEF 4CEP2 / 50532

STARRETT 123Z-48 Vernier Caliper, Εύρος 0-48 ίντσες, 0.001 ίντσες Grad

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XEF Μοντέλο: 123Z-48Cross Ref: 4CEP2 / 50532

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,490.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςVernier δαγκάνα
Ακρίβεια+/- 0.002 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Αποφοίτηση0.001 "
Βάθος γνάθου3"
ΥλικόΣκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι
ΜέτραΕξω μέσα
Σειρά0 έως 48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.3925
Ύψος πλοίου (cm)150.37
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετρά με ακρίβεια τις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις των αντικειμένων
    • Το παξιμάδι ρύθμισης τύπου βίδας επιτρέπει λεπτές ρυθμίσεις μέτρησης
    • Κλείδωμα για να κρατήσετε τις μετρήσεις
    • Βαθμολογήσεις χωρισμένες από μηχανή στη γραμμή χωρίς φινίρισμα, σατινέ χρώμιο, για εύκολη ανάγνωση
    • Ο σχεδιασμός ανοιχτού προσώπου επιτρέπει και τις δύο κλίμακες βερνιέρων (ίντσα / μέτρηση) να βρίσκονται στη μία πλευρά του μετρητή για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις
    • Επιφανειακές επιφάνειες μέτρησης ακριβείας και χτυπημένες
    • Οι σφιχτές και ομαλά τοποθετημένες διαφάνειες προσφέρουν υψηλό επίπεδο ακρίβειας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΕίδοςΒάθος γνάθουΥλικόΣειράΤιμή
STARRETT 1025-6 Pocket Slide Δαγκάνα 6 In | AE6NBE 5UAU5 / 53124 1025-632η και 64ηΔαγκάνα τσέπης1-3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6 "€485.09
STARRETT 123Z-36 Vernier Caliper | CU4PFF 30C359 123Ζ-36-Vernier δαγκάνα---€4,758.74
STARRETT 123EMZ-24 Vernier Caliper | CU4PFG 30C351 123ΕΜΖ-24-Vernier δαγκάνα---€2,896.03
STARRETT 123EMZ-12 Vernier Caliper | CU4PFH 30C350 123ΕΜΖ-12-Vernier δαγκάνα---€2,013.06
STARRETT 123Z-24 Vernier Caliper | CU4PFJ 30C358 123Ζ-24-Vernier δαγκάνα---€2,210.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 123Z-48 Vernier Caliper, Εύρος 0-48 ίντσες, 0.001 ίντσες Grad
€6,490.96 /μονάδα