A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , CFM @ 0.125-In. SP: 8700 , CFM @ 0.250-In. SP: 7820 , CFM @ 0.375-In. SP: 6945 , Βάθος: 43 " , Ύψος εκκένωσης (In.): 26.25 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 19.25 , Υποσημειώσεις: # Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα , Υψος: 48 " , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 26-3 / 8 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 250 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Περιστροφή: CW , Διάμετρος άξονα: 1-7 / 16 " , Τύπος: Με Πακέτο Drive , Διάμετρος τροχού: 24 1 / 2 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 12.437 " , Πλάτος: 46 "
Φυσητήρες κίνησης ιμάντα μονής εισαγωγής προς τα εμπρός καμπύλης, 24-1/2 ίντσες
Κινητήρας ιμάντα Dayton, ανεμιστήρες μονής εισόδου, εμπρός καμπύλης κυκλοφορούν αέρα σε βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές. Αυτοί οι φυσητήρες έχουν ατσάλινο περίβλημα με γκρι, εποξειδικό φινίρισμα και καμπύλη εμπρός, χαλύβδινους τροχούς για αντοχή στη διάβρωση, αντοχή και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν μονές εισόδους αέρα για να τραβούν τον αέρα από τη μία πλευρά του περιβλήματος του φυσητήρα. Διαθέτουν επίσης σχεδιασμό ιμάντα κίνησης για ευελιξία όσον αφορά τις στροφές στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ιμάντων, φυσητήρες μονής εισόδου, με καμπύλη εμπρός, διαθέσιμες σε ταχύτητες φυσητήρα που κυμαίνονται από 349 έως 590 σ.α.λ.