DAYTON 7C715 Φυσητήρας 24 1/2 ίντσες 3 Hp 115/230 V 9245 Cfm | AF3EQG

DAYTON 7C715 Blower 24 1/2 ίντσας 3 Hp 115/230 V 9245 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3EQG Μοντέλο: 7C715

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,152.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα462
CFM @ 0.750 ίντσες. SP9245
CFM @ 1.000 ίντσες. SP8280
CFM @ 1.250 ίντσες. SP6555
dBA @ 5 πόδια64
Βάθος43 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)26.25
Πλάτος εκφόρτισης (In.)19.25
Υποσημειώσεις# Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα
Πλήρες φορτίο38.0/19.0
Ύψος48 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.26-3 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα184T
Κινητήρας HP3
Στροφές κινητήρα1735
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Φάση1
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-7 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού24 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού12.437 "
Πλάτος46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 241.0875
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.500 ίντσες. SPΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΤιμή
DAYTON 7C717 Blower 24 1/2 ίντσα 1 1/2 Hp 230/460 V 3 Ph | AF3EQH 7C7175.0/2.5349662356H1.51725Τρεις φάσεις3€8,287.79
DAYTON 7C718 Ανεμιστήρας 24 1/2 ίντσες 3 Hp 230/460 V 3 Ph | AF3EQJ 7C7188.4/4.2462-182T31765Τρεις φάσεις3€8,466.20
DAYTON 7C719 Φυσητήρας 24 1/2 ίντσες 5 Hp 230/460 V 3 Ph | AF3EQK 7C71914.8/7.4544-184T51755Τρεις φάσεις3€8,539.36
DAYTON 7C900 Blower 24 1/2 ίντσες 2 Hp 115/230 V 8210 Cfm | AF3EUW 7C90025.2/12.6398821056HZ21725Έναρξη πυκνωτή1€8,200.30
DAYTON 7C901 Φυσητήρας 24 1/2 ίντσες 2 Hp 230/460 V 3 Ph | AF3EUX 7C9016.0/3.03988210145T21740Τρεις φάσεις3€8,227.96
DAYTON 7C902 Blower 24 1/2 ίντσα 7 1/2 Hp 230/460 V 3 Ph | AF3EUY 7C90221.8/10.9590-213T7.51760Τρεις φάσεις3€9,062.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7C715 Blower 24 1/2 ίντσας 3 Hp 115/230 V 9245 Cfm
€8,152.49 /μονάδα