Κλείστρο τοίχου αλουμινίου: 3C308 , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Βάθος φλάντζας: 1-7 / 8 " , Πλάτος φλάντζας: 1" , Φινίρισμα πλαισίου: Γαλβανιζέ , Υλικό πλαισίου: Γαλβανιζέ , Hz: 60 , Intake Guard No.: 1WBU3 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Περίβλημα κινητήρα: Ψυχρός ανεμιστήρας , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , Θέση τοποθέτησης: Κάθετη ή Οριζόντια , Υλικό έλικας: Αλουμίνιο , Τύπος: Απευθείας οδήγηση, επικίνδυνη τοποθεσία
Επικίνδυνη τοποθεσία Ανεμιστήρες εξάτμισης, Απόδειξη έκρηξης, 24 ίντσες
Οι ανεμιστήρες επικίνδυνων τοποθεσιών Dayton αφαιρούν επιβλαβή αέρια, αναθυμιάσεις και εύφλεκτους ατμούς από βιομηχανικά περιβάλλοντα. Διαθέτουν έλικες αλουμινίου ανθεκτικές στους σπινθήρες και γαλβανισμένο πλαίσιο 24 ιντσών. Αυτοί οι αντιεκρηκτικοί ανεμιστήρες είναι εξοπλισμένοι με κινητήρα 60Hz (1 ή 3 φάση) και ρουλεμάν για υψηλές ταχύτητες περιστροφής. Διαθέτουν μόνωση κατηγορίας Β και συμμορφώνονται με τα πρότυπα UL, cUL, AMCA και CSA. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους ανεμιστήρες επικίνδυνης τοποθεσίας, που διατίθενται σε παραλλαγές δακτυλίου και πάνελ.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης 20 ιντσών ανεμιστήρες με προστασία από έκρηξη.
Μηχανισμός εργασίας
- Ελέγξτε τη στεγανότητα όλων των συνδετήρων πριν ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.
- Περιστρέψτε την προπέλα του ανεμιστήρα με το χέρι πριν ξεκινήσετε τον ανεμιστήρα για να εξασφαλίσετε ομαλή περιστροφή.
- Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και ελέγξτε για τυχόν ασυνήθιστο θόρυβο.
- Ελέγξτε για υπερφόρτωση ενώ ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
Χαρακτηριστικά
- Οι ανεμιστήρες εξάτμισης επικίνδυνης θέσης Dayton διαθέτουν έναν ισχυρό κινητήρα που οδηγεί τα πτερύγια του ανεμιστήρα για να μετακινούν μεγάλους όγκους αέρα.
- Αυτοί οι ανεμιστήρες εξάτμισης με αντιεκρηκτική προστασία 24 ιντσών αποτελούνται από ένα προστατευτικό που περικλείει τα πτερύγια του ανεμιστήρα για την αποφυγή ζημιών και τραυματισμών από τυχαία επαφή.
- Διαθέτουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα για ανθεκτικότητα.
- Αυτοί οι βιομηχανικοί ανεμιστήρες τοίχου διαθέτουν πλήρως κλειστό κινητήρα και έλικες αλουμινίου ανθεκτικούς στους σπινθήρες για την αποφυγή πυρκαγιάς.
- Διαθέτουν ρουλεμάν υψηλής απόδοσης για μεγάλη διάρκεια ζωής.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς να εγκαταστήσετε αυτούς τους ανεμιστήρες εξάτμισης;
- Ανοίξτε μια τρύπα κατάλληλου μεγέθους στον τοίχο.
- Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε ένα άκαμπτο πλαίσιο για να αποτρέψετε την κίνηση κατά τη λειτουργία.
- Διατηρήστε ένα διάκενο 1/4 ίντσας γύρω από την περίμετρό του.
- Χρησιμοποιήστε συνδετήρες σε όλες τις προ-τρυπημένες τρύπες για ασφαλείς συνδέσεις.
- Τοποθετήστε τα υπόλοιπα εξαρτήματα όπως το κλείστρο και το προστατευτικό εισαγωγής.
Ποιες είναι οι απαιτήσεις ισχύος αυτών των ανεμιστήρων εξάτμισης;
Η Dayton προσφέρει μια ποικιλία ανεμιστήρων εξάτμισης επικίνδυνης θέσης που μπορούν να λειτουργήσουν με μονοφασικό ή τριφασικό τροφοδοτικό.
Πώς κρατάμε αυτούς τους οπαδούς σε καλές συνθήκες εργασίας;
- Πραγματοποιήστε περιοδικούς ελέγχους για τον καθαρισμό της προπέλας του ανεμιστήρα και της μονάδας περιβλήματος.
- Ελέγξτε για ασυνήθιστο θόρυβο ενώ ο ανεμιστήρας είναι σε λειτουργία.
- Ελέγχετε για στεγανότητα των συνδετήρων σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Πόσες λεπίδες έχουν αυτοί οι ανεμιστήρες εξάτμισης;
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton διατίθενται σε παραλλαγές δύο και τριών λεπίδων.
Πόση δύναμη παράγουν αυτοί οι ανεμιστήρες;
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton είναι εξοπλισμένοι με κινητήρες 1/2, 1/3 ή 3/4 HP για διάφορες χρήσεις.