DAYTON 10E006 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών 3 φάσεων Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVF

DAYTON 10E006 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών 3 φάσης Επικίνδυνη θέση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CVF Μοντέλο: 10E006

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,988.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης πάνελ
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C308
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP5669
CFM @ 0.125 ίντσες. SP4946
CFM @ 0.250 ίντσες. SP4010
CFM @ 0.375 ίντσες. SP2963
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1906
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο1.8-2/1
Ύψος28 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU3
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος11-5 / 16 "
ΚινητήραςΨυχρός ανεμιστήρας
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1750
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες2
Φάση3
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Shaft Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft26
ΧαρακτηριστικάΑπευθείας οδήγηση, επικίνδυνη τοποθεσία
Βάθος Βεντούρι3-3 / 8 "
Τάση208-230/460
Watts373
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέσα Dia.CFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΑριθμός ΛεπίδεςΤιμή
DAYTON 10E004 Ανεμιστήρας 24 ιντσών Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVD 10E004Ανεμιστήρας εξάτμισης πάνελ-5669494611-5 / 16 "1/217502€1,908.68
DAYTON 10E005 Ανεμιστήρας 24 ιντσών Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVE 10E005Ανεμιστήρας εξάτμισης πάνελ-6317585111-5 / 16 "3/417503€2,076.40
DAYTON 10E007 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 3 φάση επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVG 10E007Ανεμιστήρας εξάτμισης πάνελ-6317585111-5 / 16 "3/417503€2,204.45
DAYTON 10E016 Ανεμιστήρας 24 ιντσών Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVQ 10E016Ανεμιστήρας εξαγωγής δακτυλίου24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/317503€1,866.03
DAYTON 10E017 Ανεμιστήρας 24 ιντσών Επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVR 10E017Ανεμιστήρας εξαγωγής δακτυλίου24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/217502€1,987.97
DAYTON 10E018 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 3 φάση επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVT 10E018Ανεμιστήρας εξαγωγής δακτυλίου24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/317503€1,882.20
DAYTON 10E019 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 3 φάση επικίνδυνη τοποθεσία | AA2CVU 10E019Ανεμιστήρας εξαγωγής δακτυλίου24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/217502€1,712.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10E006 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών 3 φάσης Επικίνδυνη θέση
€1,988.08 /μονάδα