COXREELS Ρολάκια εύκαμπτου σωλήνα άνοιξης σειράς SP


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήνασυνολικό πλάτοςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SLPL-4100
22.88 "15.38 21.5 x "100 πόδια.18.5 "1 / 2 "300 psi14 18.5 x "3 / 4 "€1,225.45
B
SLP-550
22.88 "15.38 21.5 x "50 πόδια.19.63 "3 / 4 "300 psi14 18.5 x "1 1 / 16 "€1,475.35
B
SMP-4100
22.88 "15.38 21.5 x "100 πόδια.18.5 "1 / 2 "2500 psi14 18.5 x "13 / 16 "€1,985.84
A
SLPL-550
22.88 "15.38 21.5 x "50 πόδια.19.63 "3 / 4 "300 psi14 18.5 x "1 1 / 16 "€1,225.45
A
SMPL-4100
22.88 "15.38 21.5 x "100 πόδια.18.5 "1 / 2 "2500 psi14 18.5 x "13 / 16 "€1,343.05
A
SLPL-625
22.88 "15.38 21.5 x "25 πόδια.19.63 "1"300 psi14 18.5 x "1 1 / 2 "€1,262.86
B
SLP-625
22.88 "15.38 21.5 x "25 πόδια.19.63 "1"300 psi14 18.5 x "1 1 / 2 "€1,642.39
B
SLP-4100
22.88 "15.38 21.5 x "100 πόδια.18.5 "1 / 2 "300 psi14 18.5 x "3 / 4 "€1,534.15
B
SLP-650
26.38 "15.38 25 x "50 πόδια.19.63 "1"300 psi14 22 x "1 1 / 2 "€1,828.15
C
SLP-5100
26.38 "15.38 25 x "100 πόδια.19.63 "3 / 4 "300 psi14 22 x "1 1 / 16 "€1,953.42
D
SLPL-650
26.38 "15.38 25 x "50 πόδια.19.63 "1"300 psi14 22 x "1 1 / 2 "€1,519.76
B
SLP-575
26.38 "15.38 25 x "75 πόδια.19.63 "3 / 4 "300 psi14 22 x "1 1 / 16 "€1,730.59
A
SLPL-725
26.38 "15.38 25 x "25 πόδια.17.5 "1-1 / 4 "250 psi14 22 x "1 13 / 16 "€1,563.55
B
SMP-550
26.38 "15.38 21.5 x "50 πόδια.19.63 "3 / 4 "1500 psi14 18.5 x "1 1 / 16 "€1,908.33
A
SLPL-825
26.38 "15.38 25 x "25 πόδια.17.5 "1-1 / 2 "250 psi14 22 x "2-1 / 16 "€1,631.70
A
SMPL-550
26.38 "15.38 21.5 x "50 πόδια.19.63 "3 / 4 "1500 psi14 18.5 x "1 1 / 16 "€1,343.05
A
SLPL-575
26.38 "15.38 25 x "75 πόδια.19.63 "3 / 4 "300 psi14 22 x "1 1 / 16 "€1,257.52
A
SLPL-5100
26.38 "15.38 25 x "100 πόδια.19.63 "3 / 4 "300 psi14 22 x "1 1 / 16 "€1,500.74
A
SMPL-625
26.38 "15.38 21.5 x "25 πόδια.19.63 "1"2000 psi14 18.5 x "1-3 / 8 "€1,343.05
A
SLPL-675
30.38 "15.38 29 x "75 πόδια.21 "1"300 psi14 26 x "1 1 / 2 "€1,627.69
A
SMPL-5100
30.38 "15.38 25 x "100 πόδια.21 "3 / 4 "1500 psi14 22 x "1 1 / 16 "€1,759.99
A
SMPL-650
30.38 "15.38 25 x "50 πόδια.21 "1"2000 psi14 22 x "1-3 / 8 "€1,484.70
B
SMP-5100
30.38 "15.38 25 x "100 πόδια.21 "3 / 4 "1500 psi14 22 x "1 1 / 16 "€2,651.35
A
SLPL-850
30.38 "17.38 29 x "50 πόδια.20 "1-1 / 2 "250 psi16 26 x "2-1 / 16 "€1,854.87
B
SLP-675
30.38 "15.38 29 x "75 πόδια.21 "1"300 psi14 26 x "1 1 / 2 "€2,282.51
A
SMPL-675
30.38 "15.38 29 x "75 πόδια.20 "1"2000 psi14 26 x "1-3 / 8 "€1,742.62
B
SMP-575
30.38 "15.38 25 x "75 πόδια.21 "3 / 4 "1500 psi14 22 x "1 1 / 16 "€2,302.55
A
SLPL-750
30.38 "15.38 29 x "50 πόδια.18 "1-1 / 4 "250 psi14 26 x "1 13 / 16 "€1,602.30
A
SMPL-575
30.38 "15.38 25 x "75 πόδια.21 "3 / 4 "1500 psi14 22 x "1 1 / 16 "€1,653.08
A
SLPL-835
30.38 "15.38 29 x "35 πόδια.18 "1-1 / 2 "250 psi14 26 x "2-1 / 16 "€1,854.87

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;