MADISON Επιλέξιμος διακόπτης στάθμης υγρού τυμπάνου


Φίλτρα
Μέγεθος αγωγού: 3 / 4 " , Φόρμα Επικοινωνίας: SPST , Ηλεκτρικές συνδέσεις: 22 AWG, Halar-jacket, 72 "Leads , Float Dia.: 0.9 " , Υψος: 32 " , Μέγιστη. Τάση: 240 , Τοποθέτηση: Κάθετος , Συνολικό μήκος: 32.94 " , Μήκος στελέχους: 32 " , Λειτουργία διακόπτη: Επιλογή , Βαθμολογία VA: 30
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΥλικό πλωτήραΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό μίσχωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M4169-3
316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 SS250 psi302 βαθμοί F Μέγ.316 SS€379.04
B
M4168-3
ΟρείχαλκοςΜπόνα Ν150 psi221 βαθμοί F Μέγ.Ορείχαλκος€256.38

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;