STAFFORD MFG ATCS106 Ρυθμιζόμενο κολάρο ώθησης, οπή 1-3/8 ίντσας, SS

Είδος: CJ6HVZ Μοντέλο: ATCS106
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση γιακά
Εύρος ρύθμισης0.625 "
Μέγεθος οπών1-3 / 8 "
Κλειστό πλάτος2"
Βαθμός303
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.2.250 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 5/8
Συνολικό Πλάτος2.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΜέγεθος οπώνΒαθμόςΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΤιμή
Stafford Mfg ATCL006 Ρυθμιζόμενο κολάρο ώσης, οπή 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6HVJ ATCL0060.375 "3 / 8 "1215Ατσάλι0.875 "Κράμα χάλυβα6-32 x 3/8-
RFQ
Stafford Mfg ATCL008 Ρυθμιζόμενο κολάρο ώσης, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6HVK ATCL0080.375 "1 / 2 "1215Ατσάλι1.125 "Κράμα χάλυβα8-32 x 1/2-
RFQ
Stafford Mfg ATCL010 Ρυθμιζόμενο κολάρο ώσης, οπή 5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6HVL ATCL0100.500 "5 / 8 "1215Ατσάλι1.313 "Κράμα χάλυβα10-32 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg ATCL012 Ρυθμιζόμενο κολάρο ώσης, οπή 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6HVM ATCL0120.500 "3 / 4 "1215Ατσάλι1.500 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg ATCL100 Ρυθμιζόμενο κολάρο ώσης, οπή 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6HVN ATCL1000.500 "1"1215Ατσάλι1.750 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg ATCL104 Ρυθμιζόμενο κολάρο ώσης, οπή 1-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6HVP ATCL1040.625 "1-1 / 4 "1215Ατσάλι2.063 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg ATCL106 Ρυθμιζόμενο κολάρο με ώθηση, οπή 1-3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6HVQ ATCL1060.625 "1-3 / 8 "1215Ατσάλι2.250 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 5/8-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG ATCS106 Ρυθμιζόμενο κολάρο ώθησης, οπή 1-3/8 ίντσας, SS