OAKTON Ανιχνευτές θερμοκρασίας βύθισης


Φίλτρα
Ακρίβεια: +/-0.2 Βαθμοί C/ +/-0.4 Βαθμοί F , Πιστοποιητικό βαθμονόμησης: NIST , Probe Dia.: 1 / 8 " , Υλικό ανιχνευτή: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Σύνδεση διαδικασίας: 1/4 "NPT, εφαρμογή συμπίεσης , Υποκατηγορία: Έρευνες , Χρήση: Αέρας ή υγρά , Μήκος σύρματος: 36 "
ΣτυλΜοντέλοΣυνδετήρας ανιχνευτήΜήκος ανιχνευτήΘερμ. ΕύροςΣτοιχείο μέτρησης θερμοκρασίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
WD-35613-05
----€107.31
B
WD-35626-50
phono4.5 "Το 40 βαθμολογεί τους βαθμούς 257Θερμίστορ€124.32
C
WD35626-60
Κλείδωμα τριών ακίδων4.625 "-58 ° έως 302 °ΕΤΑ€195.05

Ανιχνευτές θερμοκρασίας βύθισης

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας βύθισης Oakton είναι ιδανικοί για χρήση με θερμόμετρα RTD για τη μέτρηση των τιμών θερμοκρασίας σε εργαστήρια και εγκαταστάσεις αυτοκινήτων. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 316 για να αντιστέκονται σε ζημιές / φθορά έναντι αντιδραστικών χημικών και λειαντικών συνθηκών και επιλεγμένα μοντέλα έχουν σχεδιασμό κλειδώματος τριών ακίδων που διευκολύνει τη γρήγορη τοποθέτηση / αφαίρεση. Επιλεγμένα μοντέλα (ανιχνευτές θερμοκρασίας διείσδυσης) με στοιχείο μέτρησης θερμοστοιχείου Κ είναι επίσης διαθέσιμο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;