STAFFORD MFG ATCL010 Ρυθμιζόμενο κολάρο με ώθηση, οπή 5/8 ιντσών, χάλυβας

Είδος: CJ6HVL Μοντέλο: ATCL010
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση γιακά
Εύρος ρύθμισης0.500 "
Μέγεθος οπών5 / 8 "
Κλειστό πλάτος1.750 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.313 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους10-32 x 5/8
Συνολικό Πλάτος2.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΜέγεθος οπώνΒαθμόςΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΤιμή
Stafford Mfg ATCL006 Ρυθμιζόμενο κολάρο ώσης, οπή 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6HVJ ATCL0060.375 "3 / 8 "1215Ατσάλι0.875 "Κράμα χάλυβα6-32 x 3/8-
RFQ
Stafford Mfg ATCL008 Ρυθμιζόμενο κολάρο ώσης, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6HVK ATCL0080.375 "1 / 2 "1215Ατσάλι1.125 "Κράμα χάλυβα8-32 x 1/2-
RFQ
Stafford Mfg ATCL012 Ρυθμιζόμενο κολάρο ώσης, οπή 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6HVM ATCL0120.500 "3 / 4 "1215Ατσάλι1.500 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg ATCL100 Ρυθμιζόμενο κολάρο ώσης, οπή 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6HVN ATCL1000.500 "1"1215Ατσάλι1.750 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg ATCL104 Ρυθμιζόμενο κολάρο ώσης, οπή 1-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6HVP ATCL1040.625 "1-1 / 4 "1215Ατσάλι2.063 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg ATCL106 Ρυθμιζόμενο κολάρο με ώθηση, οπή 1-3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6HVQ ATCL1060.625 "1-3 / 8 "1215Ατσάλι2.250 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg ATCL108 Ρυθμιζόμενο κολάρο ώσης, οπή 1-1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6HVR ATCL1080.750 "1-1 / 2 "1215Ατσάλι2.375 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 5/8-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG ATCL010 Ρυθμιζόμενο κολάρο με ώθηση, οπή 5/8 ιντσών, χάλυβας