Stafford Mfg 2LM016P11 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 16 mm, ατσάλι, επιχρωμιωμένο | CJ6KXZ

STAFFORD MFG 2LM016P11 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 16 mm, ατσάλι, επιχρωμιωμένο

Είδος: CJ6KXZ Μοντέλο: 2LM016P11
€28.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών16 mm
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.34mm
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθουςM5 x 0.8 x 16 mm
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος13mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 2LM003P11 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 3mm, χάλυβας, επιχρωμιωμένο | CJ6KXP 2LM003P113 mm16 mmM3 x 0.5 x 8 mmLow Profile9mm-
RFQ
Stafford Mfg 2LM005P11 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 5mm, ατσάλι, επιχρωμιωμένο | CJ6KXQ 2LM005P115 mm16 mmM3 x 0.5 x 8 mmLow Profile9mm-
RFQ
Stafford Mfg 2LM006P11 Κολάρο άξονα 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 6mm, ατσάλι, επιχρωμιωμένο | CJ6KXR 2LM006P116 mm16 mmM3 x 0.5 x 8 mmLow Profile9mm-
RFQ
Stafford Mfg 2LM008P11 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 8mm, χάλυβας, επιχρωμιωμένο | CJ6KXT 2LM008P118 mm18mmM3 x 0.5 x 8 mmLow Profile9mm-
RFQ
Stafford Mfg 2LM009P11 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 9mm, χάλυβας, επιχρωμιωμένο | CJ6KXU 2LM009P119 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mmLow Profile--
RFQ
Stafford Mfg 2LM010P11 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 10 mm, ατσάλι, επιχρωμιωμένο | CJ6KXV 2LM010P1110 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mmLow Profile9mm€21.11
RFQ
Stafford Mfg 2LM012P11 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 12 mm, χάλυβας, επιχρωμιωμένο | CJ6KXW 2LM012P1112 mm28mmM4 x 0.7 x 12 mmLow Profile11mm€22.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 2LM016P11 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 16 mm, ατσάλι, επιχρωμιωμένο
€28.45 /μονάδα