SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R Πλαίσιο Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 1600A, 600VAC | CE6HJU

SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R Frame Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 1600A, 600VAC

Στοιχείο: CE6HJU Μοντέλο: RGF36160U31A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές1600
Τύπος πλαισίουFGR
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)49.78
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D RGF36160U31A σχεδιασμένος για προστασία από ελαττωματικά ρεύματα σε πίνακες και πίνακες διανομής
    • Η θερμική-μαγνητική μονάδα ταξιδιού παρέχει μακροχρόνιες και στιγμιαίες περιοριστικές λειτουργίες
    • Μικρολογικό μη εναλλάξιμο ταξίδι για προγραμματιζόμενες και ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις ταξιδιού
    • Διαθέτει σύρματα χαλκού και αλουμινίου μεγέθους που κυμαίνονται από 750 kcmil έως 1 AWG και 300 kcmil έως 1 AWG, αντίστοιχα
    • Παρέχει βαθμολογίες διακοπής 65kA στα 240VAC, 35kA στα 480VAC και 18kA στα 600VAC
    • RoHS συμβατό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D RGF36160U41A μπουλόνι σε αυτόματο διακόπτη, 1600A, ABC, Εναλλάξιμη διαδρομή | CE6HJP RGF36160U41Α1600€12,816.71
SQUARE D RGF36200U41A μπουλόνι σε αυτόματο διακόπτη, 2000A, 600VAC, 3 Pole, Μονάδα βάσης | CE6HJQ RGF36200U41Α2000-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R Frame Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 1600A, 600VAC