Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2Y07-01AS Αρσενικό μπλουζάκι 1/4 ίντσας νήμα x Tube | AC6ZNR 36W925

SMC VALVES KQ2Y07-01AS Ανδρικό μπλουζάκι τρεξίματος 1/4 ίντσας Κλωστή x σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ZNR Μοντέλο: KQ2Y07-01ASCross Ref: 36W925

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό Run Tee
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x Αρσενικό BSPT
Εξάγωνο μέγεθος10mm
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES KQ2Y07-01AS Ανδρικό μπλουζάκι τρεξίματος 1/4 ίντσας Κλωστή x σωλήνα
€7.39 /μονάδα